Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Warn-Wetterschutz-Bundhose BALTIMORE, L, leuchtorange/navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60313.0003
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose
  • Marke: 4PROTECT®
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Normen: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013, EN 343:2019
  • Produktart: Warn-Wetterschutz-Bundhose
  • Material: Polyester
  • Futter Material: 100% Polyester
  • Beschichtung: Polyurethan
  • Größe: L
  • Farbe: leuchtorange/navy

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
L
Farbe:
leuchtorange/navy
Länge:
330 mm
Breite:
290 mm
Höhe:
40 mm
Marke:
4PROTECT®
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Normen:
EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013, EN 343:2019
Produktart:
Warn-Wetterschutz-Bundhose
Material:
Polyester
Futter Material:
100% Polyester
Beschichtung:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, bundhose, BIG Arbeitsschutz, 3491__L, 3491..L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 62,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 93,54*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 57,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.