Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Warnbekleidung
>
Warnschutzhose
>
Artikel
4PROTECT® Warn-Wetterschutz-Bundhose BALTIMORE, 3XL, leuchtorange/navy
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
328-60313.0006
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose
Marke: 4PROTECT®
Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Normen: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013, EN 343:2019
Produktart: Warn-Wetterschutz-Bundhose
Material: Polyester
Futter Material: 100% Polyester
Beschichtung: Polyurethan
Größe: 3XL
Farbe: leuchtorange/navy
| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
3XL
Farbe:
leuchtorange/navy
Länge:
380 mm
Breite:
350 mm
Höhe:
50 mm
Marke:
4PROTECT®
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Normen:
EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013, EN 343:2019
Produktart:
Warn-Wetterschutz-Bundhose
Material:
Polyester
Futter Material:
100% Polyester
Beschichtung:
Polyurethan
... >
Arbeitsschutzbekleidung
>
Hosen
>
60313 | 4PROTECT® Warn-Wetterschutz-Bundhose BALTIMORE
Weitere Suchbegriffe:
Warnschutz-Bundhose
,
Warnschutzbundhose
,
Warnschutzhose
,
warnschutz-bundhose orange/blau
,
bundhose
,
bundhose orange
,
BIG Arbeitsschutz
,
3491__3XL
,
3491..3XL
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
4PROTECT® Funktionshose JUNO, S-M
STEIN HGS
ab € 18,08*
Ähnlich
4PROTECT® Latzhose IOWA, 44, navy/grau
STEIN HGS
ab € 62,22*
Ähnlich
4PROTECT® Multinorm-Wetterschutz-Latzhose GRANDBY, S
STEIN HGS
ab € 258,29*
Ähnlich
4PROTECT® Warn-Wetterschutz-Latzhose CHICAGO, S, leuchtorange/navy
STEIN HGS
ab € 80,72*
Ähnlich
4PROTECT® Warn-Winter-Wetterschutz-Latzhose ATLANTA, XS, leuchtorange/grau
STEIN HGS
ab € 93,23*
Ähnlich
4PROTECT® Warnschutz-Bundhose TENNESSEE, 114
STEIN HGS
ab € 67,43*
Ähnlich
4PROTECT® Warnschutz-Latzhose ALABAMA, 114, leuchtorange/grau
STEIN HGS
ab € 75,76*
Ähnlich
4PROTECT® Warnschutz-Shorts PATERSON, XS, leuchtorange
STEIN HGS
ab € 57,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen