Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Leder-Gamaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60398.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gamaschen
gamaschen
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: teXXor®
  • Farbe: natur
  • Länge: 290 mm
  • Breite: 260 mm
  • Höhe: 54 mm
  • Einsatzgebiete: Die Gamaschen aus Leder sind robust und damit vielseitig einsetzbar. Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Gießereitechnik, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie
  • Produktart: Gamaschen
  • Material: Rindspaltleder

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
teXXor®
Farbe:
natur
Länge:
290 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
54 mm
Einsatzgebiete:
Die Gamaschen aus Leder sind robust und damit vielseitig einsetzbar. Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Gießereitechnik, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie
Produktart:
Gamaschen
Material:
Rindspaltleder
Weitere Suchbegriffe: BIG Arbeitsschutz, 4412
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 188,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 194,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 201,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 28,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,54*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 284,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,78*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 71,86*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 207,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.