Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auskreuzung, Auskreuzbleche Maße (BxL) 50 x 650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60418.0001
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384761059
Suchbegriffe:
Schake
3537506
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Lieferumfang: inkl. Ausleger aus verzinktem Vierkantrohr
  • Reflexionsklasse: RA2
  • Auskreuzbleche Maße (BxL): 50 x 650 mm

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Auskreuzbleche Maße (BxL):
50 x 650 mm
Auslegerlänge:
800 mm
Auslegerbreite:
30 x 30 mm
Reflexionsklasse:
RA2
Material:
Stahl, verzinkt
Lieferumfang:
inkl. Ausleger aus verzinktem Vierkantrohr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 67,05*
€ 101,61*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 105,80*
€ 132,33*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,13*
€ 156,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 60,12*
Zubehör
Schake
ab € 74,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.