Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Bundhose COLORADO, 56, navy/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60419.0007
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
  • Marke: 4PROTECT®
  • Normen: EN ISO 13688:2013, EN 13758-2:2003+A1:2006, EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2
  • Produktart: Bundhose
  • Material: Polyester, Baumwolle (Twill-Bindung)
  • Stretchmaterial: 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan (Twill-Bindung ca. 260 g/m²)
  • Größe: 56
  • Farbe: navy/grau

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
56
Farbe:
navy/grau
Länge:
590 mm
Breite:
390 mm
Höhe:
25 mm
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Elektroindustrie, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Handwerk
Marke:
4PROTECT®
Normen:
EN ISO 13688:2013, EN 13758-2:2003+A1:2006, EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2
Produktart:
Bundhose
Material:
Polyester, Baumwolle (Twill-Bindung)
Stretchmaterial:
65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan (Twill-Bindung ca. 260 g/m²)
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose blau gr.56, arbeitshose blau, arbeitshose 56, BIG Arbeitsschutz, 3851__56, 3851..56
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 17,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 17,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,72*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 34,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 20,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 22,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 60,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 7,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 16,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,53*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.