Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Arbeitshose
>
Artikel
4PROTECT® Bundhose COLORADO, 29, grau/grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
328-60419.0062
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Marke: 4PROTECT®
Normen: EN ISO 13688:2013, EN 13758-2:2003+A1:2006, EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2
Produktart: Bundhose
Material: Polyester, Baumwolle (Twill-Bindung)
Stretchmaterial: 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan (Twill-Bindung ca. 260 g/m²)
Größe: 29
Farbe: grau/grau
| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
29
Farbe:
grau/grau
Länge:
360 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
50 mm
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Marke:
4PROTECT®
Normen:
EN ISO 13688:2013, EN 13758-2:2003+A1:2006, EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2
Produktart:
Bundhose
Material:
Polyester, Baumwolle (Twill-Bindung)
Stretchmaterial:
65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan (Twill-Bindung ca. 260 g/m²)
... >
Arbeitsschutzbekleidung
>
Hosen
>
60419 | 4PROTECT® Bundhose COLORADO
Weitere Suchbegriffe:
Workerjeanshose
,
Bundhose
,
Rundbundhose
,
Stretch-Hose
,
Stretchhose
,
arbeitshose groesse 29
,
arbeitshose grau
,
berufshose
,
BIG Arbeitsschutz
,
3857__29
,
3857..29
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
4PROTECT® Warnschutz-Bundhose TENNESSEE, 42
STEIN HGS
ab € 67,41*
Ähnlich
teXXor® Bundhose 240 g/m², 42, marine
STEIN HGS
ab € 17,21*
Ähnlich
teXXor® Bundhose 290 g/m², 42, khaki
STEIN HGS
ab € 18,10*
Ähnlich
teXXor® Canvas (270 g/m²) Arbeits-Shorts BERMUDA, 42, schwarz
STEIN HGS
ab € 26,64*
Ähnlich
teXXor® Canvas (270 g/m²) Bundhose PANAMA, 42, schwarz/schwarz
STEIN HGS
ab € 34,53*
Ähnlich
teXXor® Canvas (320 g/m²) 2-in-1 Bundhose TOBAGO, 42, khaki/schwarz
STEIN HGS
ab € 33,56*
Ähnlich
teXXor® Canvas (320 g/m²) Latzhose AMAZONAS, 42, khaki/schwarz
STEIN HGS
ab € 36,32*
Ähnlich
teXXor® Funktionshose VARBERG, S
STEIN HGS
ab € 18,93*
Ähnlich
teXXor® Latzhose 240 g/m², 42, marine
STEIN HGS
ab € 20,66*
Ähnlich
teXXor® Latzhose 290 g/m², 42, khaki
STEIN HGS
ab € 22,29*
Ähnlich
teXXor® Leder-Latzhose, 50
STEIN HGS
ab € 60,37*
Ähnlich
teXXor® Regen-Bundhose DARSS, S, gelb
STEIN HGS
ab € 7,82*
Ähnlich
teXXor® Regen-Bundhose HÖRNUM, S, gelb
STEIN HGS
ab € 16,38*
Ähnlich
teXXor® Regen-Latzhose KEITUM, S, gelb
STEIN HGS
ab € 19,36*
Ähnlich
teXXor® Regen-LatzhoseKEITUM, S
STEIN HGS
ab € 19,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen