Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Regen-Bundhose DARSS, L, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60431.0003
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose
  • Marke: teXXor®
  • Breite: 300 mm
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Normen: EN 343:2003+A1:2007
  • Produktart: Regen-Bundhose
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Größe: L
  • Farbe: gelb

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
L
Farbe:
gelb
Länge:
320 mm
Höhe:
30 mm
Marke:
teXXor®
Breite:
300 mm
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Normen:
EN 343:2003+A1:2007
Produktart:
Regen-Bundhose
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, regenbundhose gelb, bundhose, bundhose gelb, BIG Arbeitsschutz, 4357__L, 4357..L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 17,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 17,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,75*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 34,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 20,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 22,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 60,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 16,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,42*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.