Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Warnschutz-Latzhose HAMILTON, 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60438.0010
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Warnschutz-Winterlatzhose
Warnschutzlatzhose
  • Marke: teXXor®
  • Farbe: leuchtorange
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Normen: EN ISO 13688:2013 + A1:2021, EN ISO 20471:2013+A1:2016
  • Produktart: Warnschutz-Latzhose
  • Material: Polyester, Baumwolle
  • Größe: 60

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
60
Länge:
390 mm
Breite:
390 mm
Höhe:
22 mm
Marke:
teXXor®
Farbe:
leuchtorange
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Normen:
EN ISO 13688:2013 + A1:2021, EN ISO 20471:2013+A1:2016
Produktart:
Warnschutz-Latzhose
Material:
Polyester, Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: warnlatzhose orange, warnschutz latzhose, BIG Arbeitsschutz, 4304__60, 4304..60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 17,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 34,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 20,70*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 22,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 60,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 7,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 16,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.