Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® S1-Sicherheitsklettsandalen TeamStar, 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60456.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Sandalen
Schutzsandalen
Sicherheitssandalen
si sandalen
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: RUNNEX®
  • Farbe: schwarz/orange
  • Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche
  • Normen: EN 20345:2011 S1, DGUV112-191
  • Produktart: S1-Sicherheitsklettsandalen
  • Material: Nubukleder
  • Futter Material: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
  • Größe: 36

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
36
Länge:
320 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
112 mm
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Farbe:
schwarz/orange
Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche
Normen:
EN 20345:2011 S1, DGUV112-191
Produktart:
S1-Sicherheitsklettsandalen
Material:
Nubukleder
Futter Material:
RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Weitere Suchbegriffe: BIG Arbeitsschutz, 5100__36, 5100..36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 70,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 57,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 59,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,77*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 79,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.