Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Arbeitsschuhe
>
ESD-Schuh
>
ESD-Stiefel
>
Artikel
RUNNEX® S3 ESD-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar, 36
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
328-60467.0001
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
Marke: RUNNEX®
Farbe: schwarz/blau
Höhe: 140 mm
Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Innen- und Außenbereiche
Normen: EN 20345:2011 S3, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191
Produktart: S3-ESD-Sicherheitsschnürstiefel
Material: hydrophobiertes Glattleder
Futter Material: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Größe: 36
| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
36
Länge:
350 mm
Breite:
260 mm
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
RUNNEX®
Farbe:
schwarz/blau
Höhe:
140 mm
Einsatzgebiete:
Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Innen- und Außenbereiche
Normen:
EN 20345:2011 S3, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191
Produktart:
S3-ESD-Sicherheitsschnürstiefel
Material:
hydrophobiertes Glattleder
Futter Material:
RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
... >
Arbeitsschutzbekleidung
>
Schuhe
>
60467 | RUNNEX® S3 ESD-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
ESD-Stiefel
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
arbeitsstiefel s3 gr.36
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
,
BIG Arbeitsschutz
,
5314__36
,
5314..36
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUNNEX® S2 ESD-Sicherheitshalbschuhe TeamStar, 39
STEIN HGS
ab € 80,24*
Ähnlich
RUNNEX® S2 ESD-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar, 39
STEIN HGS
ab € 82,96*
Ähnlich
RUNNEX® S2-Damen-Sicherheitshalbschuhe GirlStar, 35
STEIN HGS
ab € 67,37*
Ähnlich
RUNNEX® S2-ESD-Sicherheitshalbschuhe TeamStar, 36
STEIN HGS
ab € 72,62*
Ähnlich
RUNNEX® S2-Sicherheitshalbschuhe TeamStar, 36, schwarz/grau/blau
STEIN HGS
ab € 70,07*
Ähnlich
RUNNEX® S2-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar, 36
STEIN HGS
ab € 72,84*
Ähnlich
RUNNEX® S3 ESD-Sicherheitshalbschuhe TeamStar, 36
STEIN HGS
ab € 85,81*
Ähnlich
RUNNEX® S3 Sympatex®-Sicherheitsschnürstiefel SPECIAL STAR, 36
STEIN HGS
ab € 123,17*
Ähnlich
RUNNEX® S3-Aqua-Sicherheitsschnürstiefel SpecialStar, 39
STEIN HGS
ab € 90,73*
Ähnlich
RUNNEX® S3-Damen-ESD-Sicherheitshalbschuhe GirlStar, 35
STEIN HGS
ab € 83,33*
Ähnlich
RUNNEX® S3-Damen-Sicherheitshalbschuhe GirlStar, 35
STEIN HGS
ab € 67,38*
Ähnlich
RUNNEX® S3-ESD-Sicherheitshalbschuhe FlexStar, 36
STEIN HGS
ab € 91,29*
Ähnlich
RUNNEX® S3-ESD-Sicherheitshalbschuhe LightStar, 36
STEIN HGS
ab € 81,00*
Ähnlich
RUNNEX® S3-ESD-Sicherheitsschnürstiefel LightStar, 36
STEIN HGS
ab € 82,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen