Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfeilbake, doppelseitig, rechts/rechtsweisend Nr. 605-43, Flachform 3 mm, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 605-43 (Pfeilbake, doppelseitig, rechts/rechtsweisend)
Modellbeispiel: VZ Nr. 605-43 (Pfeilbake, doppelseitig, rechts/rechtsweisend)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Artikel-Nr.:
     328-605-43-113
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527556050
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium
  • Maße (H x B): 1000 x 250 mm

| |

Hinweis: Folie Typ 3 (RA3) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Form:
Flachform 3 mm
Reflexionsklasse:
RA1
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
250 x 1000 mm
Richtungsangabe:
rechts/rechtsweisend
Beklebung:
doppelseitig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.