Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® S3-Sicherheitshalbschuhe Rennes, 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60507.0006
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: teXXor®
  • Farbe: schwarz/blau
  • Einsatzgebiete: Baugewerbe, Industrie, Handwerk, Entsorgungsindustrie, Innen- und Außenbereiche
  • Produktart: S3-Sicherheitshalbschuhe
  • Material: Action Nubuk Leder
  • Futter Material: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter
  • Besatzmaterial: TPU
  • Größe: 42

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
42
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
teXXor®
Farbe:
schwarz/blau
Einsatzgebiete:
Baugewerbe, Industrie, Handwerk, Entsorgungsindustrie, Innen- und Außenbereiche
Produktart:
S3-Sicherheitshalbschuhe
Material:
Action Nubuk Leder
Futter Material:
atmungsaktives Textil-Funktionsfutter
Besatzmaterial:
TPU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 70,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 72,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 86,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 88,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 123,75*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 90,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 91,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 80,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.