Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Einziehsocken, 47-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60530.0002
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
  • Verpackungseinheit: 10 Paar (20 Stk.)
  • Marke: teXXor®
  • Farbe: graublau
  • Breite: 100 mm
  • Höhe: 40 mm
  • Einsatzgebiete: Sicherheitsschuhe, Freizeitschuhe
  • Produktart: Einziehsocken
  • Material: Baumwolle, Polyester
  • Größe: 47-48

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
47-48
Länge:
300 mm
Verpackungseinheit:
10 Paar (20 Stk.)
Marke:
teXXor®
Farbe:
graublau
Breite:
100 mm
Höhe:
40 mm
Einsatzgebiete:
Sicherheitsschuhe, Freizeitschuhe
Produktart:
Einziehsocken
Material:
Baumwolle, Polyester
Weitere Suchbegriffe: Einziehsocken, Einziehstrumpf, Faserpelzsocken, Rosshaarsocken, Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, einziehsocken blau, arbeitssocken, BIG Arbeitsschutz, 6900__47-48, 6900..47-48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,78*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 8,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 4,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 101,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 109,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 15,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.