Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klever® Sicherheitsmesser KLEVER KUTTER, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60539.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitsmesser
  • Marke: SPG®
  • Länge: 119 mm
  • Breite: 33 mm
  • Höhe: 4 mm
  • Einsatzgebiete: Einfache Schneidtätigkeiten, z.B. Lager, Logistik und Transport, Handwerk, Baugewerbe, Verpackungarbeiten, Montagearbeiten, Schlossereien und Werkstätten, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau
  • Produktart: Sicherheitsmesser
  • Material: Kunststoff, Stahl
  • Farbe: orange

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
orange
Marke:
SPG®
Länge:
119 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
4 mm
Einsatzgebiete:
Einfache Schneidtätigkeiten, z.B. Lager, Logistik und Transport, Handwerk, Baugewerbe, Verpackungarbeiten, Montagearbeiten, Schlossereien und Werkstätten, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau
Produktart:
Sicherheitsmesser
Material:
Kunststoff, Stahl
Weitere Suchbegriffe: BIG Arbeitsschutz, 7670__orange, 7670..orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 38,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 40,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 144,52*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 37,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 48,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 159,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 142,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 159,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 144,72*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 160,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 148,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.