Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klever® Gürteltasche KCJ-HOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60638.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
gürtelholster
  • Marke: SPG®
  • Farbe: schwarz
  • Länge: 175 mm
  • Breite: 50 mm
  • Höhe: 20 mm
  • Einsatzgebiete: Logistik, Industrie, Baugewerbe
  • Produktart: Gürteltasche
  • Material: Nylon

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Marke:
SPG®
Farbe:
schwarz
Länge:
175 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
20 mm
Einsatzgebiete:
Logistik, Industrie, Baugewerbe
Produktart:
Gürteltasche
Material:
Nylon
Verpackungseinheit:
10 Stk.
Weitere Suchbegriffe: BIG Arbeitsschutz, 7690
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 20,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,75*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 56,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 20,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 35,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 226,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.