Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pacific Handy Cutter® Folienklinge S7FC (3er-Pack)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60651.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BIG Arbeitsschutz
7773
  • Marke: SPG®
  • Farbe: blau
  • Länge: 39 mm
  • Breite: 24 mm
  • Höhe: 9 mm
  • Einsatzgebiete: Logistik, Industrie
  • Produktart: Folienklinge
  • Material: Stahl, Kunststoff

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Marke:
SPG®
Farbe:
blau
Länge:
39 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
9 mm
Einsatzgebiete:
Logistik, Industrie
Produktart:
Folienklinge
Material:
Stahl, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,74*
€ 335,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,97*
€ 330,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,85*
€ 311,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,43*
€ 301,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,67*
€ 269,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 119,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 20,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,75*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 56,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 20,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 35,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.