Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Türwächter für Stangengriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60701.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
einhand-türwächter stein hgs
  • Befestigung: kleben / schrauben
  • Farbe: RAL 6029 (Minzgrün)
  • Lieferumfang: 1 x EH-Türwächter, 1 x 9 V-Batterie, 2 Schlüssel passend zum Profilhalbzylinder, 1 großes Piktogramm, 3 Schrauben zur Befestigung
  • Material: Zinkdruckguss
  • WEEE - Registrierungsnummer: DE99369115
  • Norm: EN 179/ EN 1125

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 6029 (Minzgrün)
Material:
Zinkdruckguss
Befestigung:
kleben / schrauben
Lieferumfang:
1 x EH-Türwächter, 1 x 9 V-Batterie, 2 Schlüssel passend zum Profilhalbzylinder, 1 großes Piktogramm, 3 Schrauben zur Befestigung
Norm:
EN 179/ EN 1125
Weitere Suchbegriffe: basic türwächter, GfS, 994000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 598,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,71*
€ 848,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,69*
€ 840,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,57*
€ 807,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,27*
€ 776,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,32*
€ 712,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 58,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 29,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.