Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzhaube für Fluchttürhaube 'Typ S'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60722.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fluchttürhaube
Türgriffsicherung
fluchttürhaube
  • Befestigung: kleben / schrauben
  • Lieferumfang: 1 Piktogramm
  • Material: Macrolon
  • Modell: Ersatzhaube Typ S
  • WEEE - Registrierungsnummer: DE99369115

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
kleben / schrauben
Modell:
Ersatzhaube Typ S
Material:
Macrolon
Lieferumfang:
1 Piktogramm
Weitere Suchbegriffe: GfS, 901301
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 58,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 29,24*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 17,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.