Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierfarbe 'Traffic Extra Paint XL', 750ml, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60745.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
  • Aushärtungszeit: nach ca. 4 Std
  • begehbar: nach ca. 20 min.
  • Eigenschaft: schnell trocknend
  • Einsatzbereich: Innen und Außen
  • Inhalt: 750 ml
  • Strichbreiteneinstellung: 30 - 100 mm
  • Verpackungseinheit: 6 Dosen
  • Auftragungstemperatur: +10 °C
  • Verbrauch: ca. 75 m bei 5 cm Strichbreite
  • überfahrbar: nach ca. 12 Std.
  • Markierfarbe: weiß

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Markierfarbe:
weiß
Inhalt:
750 ml
Verpackungseinheit:
6 Dosen
Auftragungstemperatur:
+10 °C
Verbrauch:
ca. 75 m bei 5 cm Strichbreite
überfahrbar:
nach ca. 12 Std.
Strichbreiteneinstellung:
30 - 100 mm
Aushärtungszeit:
nach ca. 4 Std
begehbar:
nach ca. 20 min.
Eigenschaft:
schnell trocknend
Einsatzbereich:
Innen und Außen
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierfarbe weiß, bodenmarkierfarbe, Ampere, 11851
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,85*
€ 180,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 259,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.