Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T - Stück Kurz X, aus Temperguss, Maße 42,4 x 48,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-62509.0003
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Temperguß T-Stück
Entdecken Sie das T-Stück Kurz X aus Temperguss, feuerverzinkt nach BS EN 1562:1997. Mit der inkludierten AIS-Schraube ist die Installation ein Kinderspiel. Sichern Sie sich jetzt dieses hochwertige Produkt für Ihre nächste Bauprojekt!

  • Material: Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
  • Lieferumfang: incl. AIS-Schraube
  • Maße: 42,4 x 48,3 mm

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße:
42,4 x 48,3 mm
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Verpackungseinheit:
10 Stk.
Lieferumfang:
incl. AIS-Schraube
Weitere Suchbegriffe: gewinde t-stück, Willi Kirsch, RG70101CD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 156,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 172,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 112,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 38,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 32,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 113,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 97,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 204,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 102,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 60,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 206,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.