Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T - Stück lang 30°- 45°, aus Temperguss, Rohr Ø 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-62515.0002
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Temperguß T-Stück
Entdecken Sie unser hochwertiges, feuerverzinktes T-Stück lang 30°-45° aus Temperguss, nach BS EN 1562:1997 gefertigt. Das Produkt wird inklusive AIS-Schraube geliefert und bietet Ihnen somit eine einfache und zuverlässige Lösung für Ihre Anwendungen.

  • Material: Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
  • Lieferumfang: incl. AIS-Schraube
  • Rohr Ø: 42 mm

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohr Ø:
42 mm
Zoll Maße:
1 1/4 "
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Lieferumfang:
incl. AIS-Schraube
Weitere Suchbegriffe: gewinde t-stück, Willi Kirsch, RG70127C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,85*
€ 219,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,25*
€ 216,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,59*
€ 213,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,54*
€ 210,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 156,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 81,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 173,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 113,78*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 38,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 32,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 112,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 97,90*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 206,18*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 43,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 60,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 205,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.