Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T - Stück kurz 30°- 60°, aus Temperguss, Rohr Ø 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-62516.0003
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Temperguß T-Stück
Entdecken Sie das hochwertige T-Stück kurz 30°-60° aus Temperguss, feuerverzinkt nach BS EN 1562:1997. Mitgeliefert wird eine AIS-Schraube für eine einfache und sichere Installation. Sichern Sie sich jetzt dieses langlebige und robuste Produkt für Ihre Projekte.

  • Material: Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
  • Lieferumfang: incl. AIS-Schraube
  • Rohr Ø: 42 mm

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohr Ø:
42 mm
Zoll Maße:
1 1/4 "
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Lieferumfang:
incl. AIS-Schraube
Weitere Suchbegriffe: gewinde t-stück, Willi Kirsch, RG70129C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,18*
€ 171,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 156,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 81,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 173,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 113,78*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 38,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 32,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 112,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 97,90*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 206,18*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 43,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 102,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 60,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 205,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.