Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T - Stück kurz 30°- 60°, aus Temperguss, Rohr Ø 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-62516.0004
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Temperguß T-Stück
Entdecken Sie das hochwertige T-Stück kurz 30°-60° aus Temperguss, feuerverzinkt nach BS EN 1562:1997. Mitgeliefert wird eine AIS-Schraube für eine einfache und sichere Installation. Sichern Sie sich jetzt dieses langlebige und robuste Produkt für Ihre Projekte.

  • Material: Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
  • Lieferumfang: incl. AIS-Schraube
  • Rohr Ø: 48 mm

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohr Ø:
48 mm
Zoll Maße:
1 1/2 "
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Verpackungseinheit:
10 Stk.
Lieferumfang:
incl. AIS-Schraube
Weitere Suchbegriffe: gewinde t stück, Willi Kirsch, RG70129D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,45*
€ 212,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,40*
€ 202,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 156,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 173,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 113,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 38,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 32,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 113,72*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 97,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 205,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 43,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 102,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 60,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 206,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.