Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T - Stück offen, aus Temperguss, Rohr Ø 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-62524.0003
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Temperguß T-Stück
Entdecken Sie das offene T-Stück aus Temperguss, das nach BS EN 1562:1997 gefertigt wurde. Dieses hochwertige Produkt ist feuerverzinkt und wird inklusive AIS-Schraube geliefert. Profitieren Sie von der Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Materials sowie der einfachen Montage dank des Lieferumfangs. Sichern Sie sich jetzt dieses praktische und qualitativ hochwertige Produkt für Ihre Projekte!

  • Material: Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
  • Lieferumfang: incl. AIS-Schraube
  • Rohr Ø: 48 mm

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohr Ø:
48 mm
Zoll Maße:
1 1/2 "
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Verpackungseinheit:
10 Stk.
Lieferumfang:
incl. AIS-Schraube
Weitere Suchbegriffe: gewinde t-stück, Willi Kirsch, RG70135D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 156,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 172,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 112,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 38,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 32,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 113,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 97,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 204,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 43,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 102,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 206,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.