Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzstück 4-fach, aus Temperguss, Rohr Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-62538.0006
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Kreuzstück
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
gewinde kreuzstück
  • Material: Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
  • Lieferumfang: incl. AIS-Schraube
  • Rohr Ø: 60 mm

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohr Ø:
60 mm
Zoll Maße:
2 "
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Verpackungseinheit:
10 Stk.
Lieferumfang:
incl. AIS-Schraube
Weitere Suchbegriffe: Willi Kirsch, RG70158E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 420,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,15*
€ 608,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,82*
€ 581,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,34*
€ 554,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,61*
€ 500,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 156,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 173,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 113,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 38,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 32,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 113,72*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 97,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 205,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 43,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 102,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 206,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.