Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring – Haken, aus Temperguss, Rohr Ø 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-62551.0002
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Willi Kirsch
RG70182B
  • Material: Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
  • Lieferumfang: incl. AIS-Schraube
  • Rohr Ø: 34 mm

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohr Ø:
34 mm
Zoll Maße:
1 "
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Verpackungseinheit:
10 Stk.
Lieferumfang:
incl. AIS-Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 156,54*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 173,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 113,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 38,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 113,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 97,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 204,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 43,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 102,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 205,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.