Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter, aus Temperguss, Rohr Ø 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-62559.0003
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Willi Kirsch
RG70246D
  • Material: Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
  • Lieferumfang: incl. AIS-Schraube
  • Rohr Ø: 48 mm

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohr Ø:
48 mm
Zoll Maße:
1 1/2 "
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Verpackungseinheit:
10 Stk.
Lieferumfang:
incl. AIS-Schraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,84*
€ 330,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,38*
€ 325,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,66*
€ 306,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,76*
€ 297,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,50*
€ 267,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 156,54*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 82,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 173,56*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 113,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 11,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 38,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 113,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 97,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 204,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 43,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 102,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 205,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.