Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkwarntafel, links vorbei Nr. 630-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 630-10 Parkwarntafel, links vorbei
Modellbeispiel: VZ Nr. 630-10 Parkwarntafel, links vorbei
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Artikel-Nr.:
     328-630-10
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527577857
Suchbegriffe:
Nachtparktafel
Parkwarntafel
parkwarntafel folie
nachtparktafel
  • Verkehrszeichen nach DIN 11030 und TPESC A
  • Folie Typ 1
  • Breite: 423 mm
  • Länge: 423 mm
  • Stärke: 2 mm Flach

|
  • nach DIN 11030 und TPESC A
  • für Anbau- und angehängte Geräte an Landmaschinen und Traktoren
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Materialstärke:
2 mm
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
423 x 423 mm
Form:
Flachform 2 mm
Richtungsangabe:
linksweisend
Reflexionsklasse:
RA1
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Richtzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 112,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 37,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 37,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.