Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkwarntafel, rechts vorbei Nr. 630-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 630-20 Parkwarntafel, rechts vorbei
Modellbeispiel: VZ Nr. 630-20 Parkwarntafel, rechts vorbei
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Anti-Graffiti-Schutz auf Anfrage gegen Aufpreis: Spart Zeit und Kosten, verlängert die Lebensdauer und schont die Retroreflexion
Artikel-Nr.:
     328-630-20
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527577864
Suchbegriffe:
Nachtparktafel
Parkwarntafel
parkwarntafel folie
nachtparktafel
  • Verkehrszeichen nach DIN 11030 und TPESC A
  • Folie Typ 1
  • Breite: 423 mm
  • Länge: 423 mm
  • Stärke: 2 mm Flach

|
  • nach DIN 11030 und TPESC A
  • für Anbau- und angehängte Geräte an Landmaschinen und Traktoren
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Materialstärke:
2 mm
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
423 x 423 mm
Form:
Flachform 2 mm
Richtungsangabe:
rechtsweisend
Reflexionsklasse:
RA1
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Richtzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 112,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 37,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 37,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.