Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakte Handschranke mit festem Auflagepfosten, Dreikantverschluss, rot / weiß, 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-63697.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • Gesamtbreite: 694 mm
  • Folientyp: reflektierende Folie
  • Auflagepfosten Maße: 70 x 70 mm
  • Auflagepfosten Material: Stahl
  • Bodenplatten Breite: 200 mm
  • Bodenplatten Tiefe: 200 mm
  • Hauptstütze Breite: 120 mm
  • Hauptstütze Material: Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet
  • Hauptstütze Tiefe: 80 mm
  • Höhe über Flur: 950 mm
  • Verschluss: Dreikantverschluss
  • Sperrbalken Farbe: rot / weiß
  • Typbreite (=Sperrbalkenlänge): 1500 mm

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Sperrbalken Farbe:
rot / weiß
Typbreite (=Sperrbalkenlänge):
1500 mm
Verschluss:
Dreikantverschluss
Anzahl mitgelieferte Dreikantschlüssel:
1 Schlüssel je Lieferung
Hauptstütze Farbe:
rot
Gesamtbreite:
694 mm
Bodenplatten Breite:
200 mm
Bodenplatten Tiefe:
200 mm
Hauptstütze Material:
Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Folientyp:
reflektierende Folie
Hauptstütze Breite:
120 mm
Hauptstütze Tiefe:
80 mm
Höhe über Flur:
950 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Auflagepfosten Material:
Stahl
Auflagepfosten Maße:
70 x 70 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, forstschranke, Schake, 4011_150FPB, 4011.150FPB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,71*
€ 932,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,19*
€ 916,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,32*
€ 863,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,27*
€ 833,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,06*
€ 804,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 593,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.