Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller 'Bitte Abstand halten'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warnaufsteller -Bitte Abstand halten- (Art. 90.1222)
Modellbeispiel: Warnaufsteller -Bitte Abstand halten- (Art. 90.1222)
Artikel-Nr.:
     328-90.1222
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588110134
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
Bitte Abstand halten Warnaufsteller
Warnaufsteller Abstand halten
  • Material: Aluminium
  • Höhe: 450 mm
  • Farbe: gelb
  • Aufdruck: schwarz, zweiseitig (inkl. Piktogramm)
  • zusammenklappbar

|
  • für temporäre Hinweise in Durchgängen und auf Verkehrswegen
  • geeignet für Supermärkte, Tankstellen, Banken etc.
  • Abstand halten leicht gemacht - zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter
  • Prävention zur Reduzierung der Infektionsgefahr
  • zusammenklappbar, dadurch platzsparend zu verstauen
  • robust und standfest
  • Beschriftung ist resistent und wassergeschützt
|


Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium
Aufdruck:
schwarz, zweiseitig (inkl. Piktogramm)
Höhe:
450 mm
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
zusammenklappbar
Weitere Suchbegriffe: warnaufsteller wolk, warn aufsteller, Warnschild, Sicherheitsschild, Warnhinweis, Verbotszeichen, Zusatzschild, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitsabstand, Mindestabstand, Corona, Covid-19, Abstand, halten, Pandemie, m, 1,5, Epedemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
90.9481
ab € 21,60*
Ähnlich
Wolk
ab € 9,42*
Ähnlich
Wolk
ab € 18,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.