Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasche für Gefahrgutpapiere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Tasche für Gefahrgutpapiere (Art. 90.2416)
Modellbeispiel: Tasche für Gefahrgutpapiere (Art. 90.2416)
Artikel-Nr.:
     328-90.2416
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527821929
Suchbegriffe:
Gefahrgutpapiere Schutztasche
gefahrgutpapiere schutztasche
  • Maße (BxH): 190 x 250 mm
  • Material schwer entflammbar
  • mit Leiste zur Befestigung an Zifferntafeln

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
190 mm
Höhe:
250 mm
Lieferumfang:
mit Leiste zur Befestigung an Zifferntafeln
Eigenschaft:
schwer entflammbar
Weitere Suchbegriffe: Warnmarkierungstafel, Gefahrgutkennzeichnung, Zifferntafel, Gefahrguttasche, Reflex, Group
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,16*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 5,49*
Zubehör
Wolk
ab € 103,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.