|  |
 |
| Artikel-Nr.: 328-90.2820 Herst.-Nr.: maxlae-band EAN/GTIN: 4065588446905 |
| |
|
|  |  |
 | - Lochabstand: 70 mm
- zur Befestigung von Schildern - passend für alle Pfosten
Universalbandschelle bestehend aus: - Spannkörper + Spannschrauben aus feuerverzinktem Stahl
- Montageband ca. 1 m lang aus Edelstahl
(reicht zur Befestigung an Pfosten mit einem Durchmesser von 48 bis 300 mm) | | Weitere Informationen:  |  | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Edelstahl; Stahl, feuerverzinkt | Pfosten Ø: | 48 - 300 mm | Lochabstand: | 70 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |