Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrrahmen zum Aufstecken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrrahmen zum Aufstecken (Art. 90.2828)
Modellbeispiel: Rohrrahmen zum Aufstecken (Art. 90.2828)
Anwendungsbeispiel: Rohrrahmen zum Aufstecken (Schild nicht im Lieferumfang)
Artikel-Nr.:
     328-90.2828
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527822094
Suchbegriffe:
Rohrrahmen Verkehrsschilder
Verkehrsschilder Rohrrahmen
rohrrahmen verkehrsschilder
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Maße Schildaufnahme (BxH): 400 x 600 mm
  • Maße Rohrrahmen (BxH): 515 x 720 mm
  • Maße Rohraufnahme Ø: 60 mm

|
  • zum Aufsetzen auf Rohrpfosten mit Ø 60 mm
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Schildaufnahme Breite:
400 mm
Schildaufnahme Höhe:
600 mm
Rohrrahmen Breite:
515 mm
Rohrrahmen Höhe:
720 mm
Rohraufnahme Ø:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrrahmen, Schilderrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,84*
€ 277,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,32*
€ 274,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,43*
€ 263,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,06*
€ 249,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,67*
€ 223,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 89,97*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 160,49*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 31,61*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 186,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.