Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderhalter 'Kennflex', 60 x 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schildhalter aus Aluminium -Kennflex- (verschiedene Größen)
Modellbeispiel: Schildhalter aus Aluminium -Kennflex- (verschiedene Größen)
Anwendungsbeispiel: Schildhalter aus Aluminium -Kennflex- mit Schild
Artikel-Nr.:
     328-90.3818
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588233345
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
  • Material: Aluminium, eloxiert
  • Stärke: 2 mm

|
  • schlagfestes Material
  • zum Einschieben von bedruckten und gravierten Schildern
  • weitgehend beständig gegen viele Chemikalien
  • hohe Temperaturbeständigkeit
|

Achtung: Schild nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
60 x 28 mm
Material:
Aluminium, eloxiert
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, schilder klemmhalter, Schilderträger, Ventilkennzeichnung, Rohrleitungskennzeichnung, Ventilschild, Maschinenkennzeichnung, Typenschild, Thermograv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 5,55*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,45*
€ 8,00*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 1,16*
Zubehör
Wolk
ab € 78,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.