Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderträger 'Kennflex', 72 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiele: Schilderträger aus Edelstahl -Kennflex- (verschiedene Größen)
Anwendungsbeispiele: Schilderträger aus Edelstahl -Kennflex- (verschiedene Größen)
Anwendungsbeispiel: Schilder träger aus Edelstahl -Kennflex-
Artikel-Nr.:
     328-90.3830
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588233611
Suchbegriffe:
Schildträger
schildträger
  • Material: Edelstahl (V2A-Stahl)
  • Stärke: 1 mm

|
  • schlagfestes Material
  • zum Aufnieten von bedruckten und gravierten Schildern
  • besonders beständig gegen Chemikalien, Säuren und Laugen
  • hohe Temperaturbeständigkeit
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
72 x 20 mm
Material:
Edelstahl (V2A-Stahl)
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Ventilkennzeichnung, Rohrleitungskennzeichnung, Ventilschild, Maschinenkennzeichnung, Typenschild, Thermograv, Schilderhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 1,67*
Zubehör
Wolk
ab € 1,18*
Zubehör
Wolk
ab € 117,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.