Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Verkehrskennzeichnung
>
Rohrpfosten
>
Artikel
Ausleger-Rohrpfosten mit Standrohr, 500 mm, 3600 mm, 2250 mm, 1100 mm, 700 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-alp5603
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4065588449272
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten d=60mm
stein hgs rohrpfosten
Material: Stahl,
feuerverzinkt
Maße: Ø 60 mm
für Schilderbefestigung mit Rohrschellen
(
Schellen nicht enthalten
)
| |
Achtung:
Rohrschellen und Auslegerhalterung nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Ausleger Länge:
500 mm
Standrohr Länge:
3600 mm
Bodenfreiheit:
2250 mm
Querpfosten Länge:
1100 mm
Unterflur:
700 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Durchmesser:
60 mm
... >
Zubehör zur Schildmontage
>
Rohrpfosten
>
alp3603 | Ausleger-Rohrpfosten mit Standrohr
Weitere Suchbegriffe:
Auslegerhalterung
,
Halterung
,
Wegweiser
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,80*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,85*
€ 467,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,78*
€ 463,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 378,08*
€ 449,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,04*
€ 416,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,60*
€ 387,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,80*
€ 350,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ausleger für Bandbefestigung, mit Querpfosten, 600 mm, ---
STEIN HGS
ab € 92,19*
Ähnlich
Ausleger für Wandbefestigung, mit Querpfosten/Höhe 600 mm
STEIN HGS
ab € 112,23*
Ähnlich
Ausleger-Halterung für Pfeilwegweiser, Schellenbefestigung, 350x1250/1400/1500 mm
STEIN HGS
ab € 179,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen