Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrrahmen Typ 10, 1500 mm, 400x1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 10, aus Stahl, inklusive Erdanker und Montage-Laschen für VZ (Art. az82551)
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 10, aus Stahl, inklusive Erdanker und Montage-Laschen für VZ (Art. az82551)
Artikel-Nr.:
     328-az833551
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527927041
Suchbegriffe:
Rohrrahmen Verkehrsschilder
Verkehrsschilder Rohrrahmen
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bodenfreiheit: 1000 mm
  • inkl. Erdanker und Montage-Laschen für VZ

| |

Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1500 mm
für Zeichenabmessung:
400x1500 mm
IVZ-Norm Typ-Nr.:
Z833
Standrohr Ø:
48,3 mm
Bodenfreiheit:
1000 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Standrohr Materialstärke:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schilderrahmen, Schilderhalter, Rohrpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,74*
€ 439,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,89*
€ 435,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,79*
€ 411,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,29*
€ 396,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,25*
€ 362,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 335,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.