Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrrahmen Typ 11, 1750 mm, 2x 450x2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 11, aus Stahl, inklusive Erdanker und Montage-Laschen für VZ (Art. az92551)
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 11, aus Stahl, inklusive Erdanker und Montage-Laschen für VZ (Art. az92551)
Artikel-Nr.:
     328-az945661d
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527921667
Suchbegriffe:
Schilderrahmen
Schilderhalter
Rohrpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bodenfreiheit: 1000 mm
  • inkl. Erdanker und Montage-Laschen für VZ

| |

Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1750 mm
für Zeichenabmessung:
2x 450x2000 mm
Standrohr Materialstärke:
2,9 mm
IVZ-Norm Typ-Nr.:
Z945
Standrohr Ø:
60,3 mm
Bodenfreiheit:
1000 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,17*
€ 553,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,96*
€ 536,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 437,43*
€ 520,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,35*
€ 478,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,06*
€ 468,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,78*
€ 426,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 248,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.