Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creativ-Papier, DIN A4, 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Creativ-Papier zur Beschriftung von Türschildern Art. cp2212
Modellbeispiel: Creativ-Papier zur Beschriftung von Türschildern Art. cp2212
Anwendungsbeispiel mit Türschild -Atlantic-:
Artikel-Nr.:
     328-cp2210
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527825798
Suchbegriffe:
Kreativpapier
  • Material: holzfreies Spezialpapier
  • Farbe: weiß
  • Lieferung: auf Bogen, ungestanzt

|
  • für Laser-, Farb- und Tintendrucker geeignet
  • hochwertige Qualität
|

Hinweis: Größere Mengen auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Format:
DIN A4
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stk.
Farbe:
weiß
Lieferung:
auf Bogen, ungestanzt
Material:
holzfreies Spezialpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
BO1000
ab € 8,09*
Zubehör
Wolk
NA5000
ab € 17,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.