Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation 'Cederroth'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Augenspülstation Cederroth (Art. cu1001)
Modellbeispiel: Augenspülstation Cederroth (Art. cu1001)
Artikel-Nr.:
     328-cu1001
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527826177
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
  • Inhalt:
    2 x 500 ml Augenspülung (pH-Wert Neutralisator)
    40 x Textilpflaster
    45 x Kunststoffpflaster
  • Maße (H x B x T): 290 x 560 x 120 mm
  • Befestigung: Wandmontage
  • inkl. Schlüssel und Anweisung Augendusche

|
  • für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub, Schmutz und Säuren sowie alkalische Substanzen in das Auge gelangen können
  • neutralisiert Säuren und Alkali im Auge schneller als Kochsalzlösung
  • 4,5 Jahre haltbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
560 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
120 mm
Inhalt:
2 x 500 ml Augenspülung (pH-Wert Neutralisator) 40 x Textilpflaster und 45 x Kunststoffpflaster
Befestigung:
Wandmontage
Lieferumfang:
inkl. Schlüssel und Anweisung Augendusche
Weitere Suchbegriffe: augenspülstation, Augennotdusche, Augenwaschflasche, Augenspülkoffer, Augensofortspülung, Augenspülflüssigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,57*
€ 301,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,43*
€ 299,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,03*
€ 288,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,86*
€ 278,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,60*
€ 245,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C9030
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.