Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz 'Protect' Knuffi®, extrem abriebfest, gelb/schwarz, Winkel, 26/19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Kantenschutz -Protect- Kreis, Trapez, Winkel
Modellbeispiele: Kantenschutz -Protect- Kreis, Trapez, Winkel
Querschnitt: Trapez 41/36 mm
Querschnitt: Winkel 26/19 mm
Querschnitt: Winkel 47/35 mm
Querschnitt: Winkel 60/48 mm
Querschnitt: Winkel 63/49 mm
Querschnitte: Kreis 40/25 mm
Querschnitt: Kreis 60/34 mm
Querschnitt: Kreis 60/35 mm
Farbbeispiel: langnachleuchtend/schwarz Art. dc10710
Technische Ansicht: Trapez 40/36 mm
Artikel-Nr.:
     328-dc10015
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
eckschutzprofil gelb -schwarz
eckschutzprofil
  • Material: Polyurethanschaum
  • Länge: 1000 mm
  • Temperaturbeständig: -40°C bis +100°C
  • Brandschutzklasse: B2
  • UV-beständig
  • Befestigung: selbstklebend

|
  • hochwertige Schutzelemente
  • extrem hohe Abriebfestigkeit
  • flexibel und alterungsbeständig
  • für Innen- und Außenbereich
  • verhindert Stoßverletzungen
  • signalisiert Gefahrenstellen und entschärft diese
  • haftet sicher auf glatten, staubfreien, entfetteten und gereinigten Flächen
  • Zuschnitt mit scharfem Messer möglich
  • blitzschnelle Montage und universell einsetzbar für alle rechtwinkligen Ecken


Einsatzbereiche:

  • schützt Flächen in Lager- und Produktionsbereichen
  • an Maschinen, Fahrzeugen und mobilem Inventar
  • für Wände, Unterzüge und Durchgänge
  • an Transportwegen, in Laboren und Kliniken
  • erfüllt die Anforderungen der BGV A8
|

Hinweis:
  • gelb/schwarz und rot/weiß = DIN 4822
  • weiß langnachleuchtend = DIN 67510
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb/schwarz
Form:
Winkel
Lieferumfang:
---
Form Maße:
26/19mm
Material:
Polyurethanschaum
Länge:
1000 mm
Befestigung:
selbstklebend
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +100°C
Brandschutzklasse:
B2
Eigenschaft:
UV-beständig
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil 1m, Prallschutz, Flächenschutz, Prallsystem, Pfeilerschutz, Säulenschutz, Sicherheitsausrüstung, Warnprofil, Schutzprofil, Rammschutz, Knuffi, Ampere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 14,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.