Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz 'Protect' Knuffi® auf Rolle, extrem abriebfest, Kreis, 40/25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Kantenschutz -Protect- Kreis, Trapez, Winkel
Modellbeispiele: Kantenschutz -Protect- Kreis, Trapez, Winkel
Querschnitt: Trapez 41/36 mm
Querschnitt: Winkel 26/19 mm
Querschnitt: Winkel 47/35 mm
Technische Ansicht: Trapez 40/36 mm
Querschnitt: Kreis 60/34 mm
Artikel-Nr.:
     328-dc10020
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
eckschutzprofil gelb -schwarz
eckschutzprofil
  • Material: Polyurethanschaum
  • Länge: 5000 mm
  • Farbe: gelb/schwarz
  • Temperaturbeständig: -40°C bis +100°C
  • Brandschutzklasse: B2
  • UV-beständig
  • Befestigung: selbstklebend

|
  • hochwertige Schutzelemente
  • extrem hohe Abriebfestigkeit
  • flexibel und alterungsbeständig
  • für Innen- und Außenbereich
  • verhindert Stoßverletzungen
  • signalisiert Gefahrenstellen und entschärft diese
  • haftet sicher auf glatten, staubfreien, entfetteten und gereinigten Flächen
  • Zuschnitt mit scharfem Messer möglich
  • blitzschnelle Montage und universell einsetzbar für alle rechtwinkligen Ecken


Einsatzbereiche:

  • schützt Flächen in Lager- und Produktionsbereichen
  • an Maschinen, Fahrzeugen und mobilem Inventar
  • für Wände, Unterzüge und Durchgänge
  • an Transportwegen, in Laboren und Kliniken
  • erfüllt die Anforderungen der BGV A8
|

Hinweis:
  • gelb/schwarz und rot/weiß = DIN 4822
  • weiß langnachleuchtend = DIN 67510
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Form:
Kreis
Form Maße:
40/25mm
Material:
Polyurethanschaum
Farbe:
gelb/schwarz
Länge:
5000 mm
Befestigung:
selbstklebend
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis +100°C
Brandschutzklasse:
B2
Eigenschaft:
UV-beständig
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil 5m, Prallschutz, Flächenschutz, Prallsystem, Pfeilerschutz, Säulenschutz, Sicherheitsausrüstung, Warnprofil, Schutzprofil, Rammschutz, Knuffi, Ampere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 14,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.