Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsfenster zur Kennzeichnung, VPE 5 Stk. 'Schildfix', und 'Scanfix', Scanfix (seitlich und oben offen), 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Beschriftungsfenster: -Scanfix- (Art. di8044)
Anwendungsbeispiel: Beschriftungsfenster: -Scanfix- (Art. di8044)
Anwendungsbeispiel: Beschriftungsfenster -Schildfix- (Art. di8020)
Anwendungsbeispiel: Variabel zuschneidbar
Artikel-Nr.:
     328-di8046
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527827358
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
  • Breite: 200 mm
  • selbstklebend
  • inkl. EDV-beschriftbaren Einsteckschildern

|
  • einfach und praktisch
  • zur Kennzeichnung von Ablagekörben, Regalen, technischen Geräten
  • ideal auch für die Preis- und Artikelauszeichnung
  • variabel zuschneidbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Scanfix (seitlich und oben offen)
Höhe:
40 mm
Verpackungseinheit:
5 Stück
Breite:
200 mm
Lieferumfang:
inkl. EDV-beschriftbaren Einsteckschildern
Eigenschaft:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster, Regalenkennzeichnung, Artikelauszeichnung, Lagerkennzeichnung, Einstecketikett, Regalbeschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 45,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.