Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox für Schutzbrillen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Box für Schutzbrille (Art. gh1235)
Anwendungsbeispiel: Box für Schutzbrille (Art. gh1235)
Artikel-Nr.:
     328-gh1235
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527828690
Suchbegriffe:
Schutzbrillenbox
Schutzbrillenetui
Schutzbrillenkasten
Schutzbrillenschachtel
  • Material: Kunststoff
  • Maße (BxHxT): 86 x 165 x 60 mm
  • Farbe: blau
  • inkl. Gürtelclip

|
  • für den Einsatz unterwegs, z.B auf Montage, Baustellen etc.
  • schützt die Brille sicher vor Schmutz, Kratzern und Feuchtigkeit
  • durch den praktischen Gürtelclip ist die Brille jederzeit griffbereit
|

Achtung: Schutzausrüstung nicht im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Kunststoff
Breite:
86 mm
Höhe:
165 mm
Tiefe:
60 mm
Farbe:
blau
Lieferumfang:
inkl. Gürtelclip
Weitere Suchbegriffe: schutzbrillenbox, SecuBox, Schutzausrüstung, Schutzbox, Schutzbrillenbehälter, Arbeitsschutz, Sicherheitsschutz, Betriebssicherheit, Container, Kiste, Lagerung, Lager, Lagersystem, Augenschutz, Schutzbrille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 17,73*
Ähnlich
Wolk
ab € 91,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.