Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste in Reißverschlusstasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warnweste mit Reißverschlusstasche (Art. HM81581)
Modellbeispiel: Warnweste mit Reißverschlusstasche (Art. HM81581)
Artikel-Nr.:
     328-hm81581
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527828980
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
  • Maße (BxHxT): 230 x 30 x 90 mm
  • Material Tasche: Nylongewebe
  • Farbe Tasche: blau
  • Farbe Warnweste: orange, mit Klettverschluss

|
  • Tasche mit praktischem Klettverschluss zum Fixieren im Kfz
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Nylongewebe
Breite:
230 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
90 mm
Farbe:
blau
Lieferumfang:
1 orangene Warnweste mit Klettverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holthaus Medical
62378
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.