Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Qualitätskennzeichnung
>
Qualitätskennzeichnung - Nacharbeit
>
Artikel
Magnetische Kennzeichnungspads, beidseitig bedruckt, Nacharbeit, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-kn3001
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4065588457017
Suchbegriffe:
Hinweisschild für die Qualitätssich...
Hinweisschilder für die Qualitätssi...
Organisationsetikett
Qualitätskennzeichnung
Maße (BxH): 110 x 110 mm
|
2 extra starke Magnete sorgen für sicheren Halt auf allen magnethaftenden Oberflächen
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Beschriftung:
Nacharbeit
Farbe:
gelb
Maße (BxH):
110 x 110 mm
Schrift Farbe:
schwarz
... >
Prüfplaketten und Qualitätskennzeichnung
>
Qualitätskennzeichnung
>
kn3000 | Magnetische Kennzeichnungspads, beidseitig bedruckt
Weitere Suchbegriffe:
Qualitätskennzeichnungsetikett
,
Organisationsetikett - Nacharbeit
,
Qualitätskennzeichnung - Nacharbeit
,
Qualitätssicherung zur Nachbearbeitung
,
hinweisschild für die qualitätssicherung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,22*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Qualitätskennzeichnungsetiketten Text: Geprüft, Folienetiketten, gestanzt, 3cm
Wolk
30.0984
ab € 3,26*
Ähnlich
Qualitätskennzeichnungsetiketten:Qualitätskontr.-Freigabe,selbstkl.Folie,7x10cm
Wolk
21.1016
ab € 16,33*
Ähnlich
CE-Kennzeichnung, ---, 15 mm
Wolk
ab € 8,98*
Ähnlich
CE-Kennzeichnung, 125 x 125 mm
STEIN HGS
ab € 38,20*
Ähnlich
Kennzeichnungsetiketten, zweiteilig, VPE 250 Stk. auf Rolle, Zur Reparatur / Repariert
Wolk
ab € 64,99*
Ähnlich
Klebebänder für Qualitätskontrolle auf Rolle, Nacharbeit, orange
Wolk
ab € 9,60*
Ähnlich
Magnettaschen, rot, ohne Regenschutzkappe, 230 x 220 mm
Wolk
ab € 7,37*
Ähnlich
Qualitätskennzeichnungs-Etiketten Geprüft
STEIN HGS
ab € 6,83*
Ähnlich
Qualitätskennzeichnungs-Etiketten, VPE 10 Bogen à 12 Stk oder Rolle (500 Stück), Geprüft, 10 Bogen à 12 Stk.
STEIN HGS
ab € 47,16*
Ähnlich
Qualitätskennzeichnungsetiketten, Geprüft, grün
Wolk
ab € 64,03*
Ähnlich
Qualitätssicherung-Etiketten, VPE 500 Stk. auf Rolle, Geprüft, grün, ablösbar
Wolk
ab € 59,90*
Ähnlich
Qualitätssicherungs-Etiketten für Bemerkungen, VPE 250 Stk. auf Rolle, Reparatur, gelb
Wolk
ab € 50,18*
Ähnlich
Qualitätssicherungs-Etiketten, VPE 500 Stk. auf Rolle, Kalibriert, grün
Wolk
ab € 45,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen