Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Rohrschellen für Flach-VZ, 60 mm, 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Doppel-Rohrschelle für Flach-VZ (Art. r-d107)
Technische Ansicht: Doppel-Rohrschelle für Flach-VZ (Art. r-d107)
Modellbeispiele: Doppel-Rohrschellen für Flach-VZ (v.o. Art. r-d107, Art. r-d150)
Technische Ansicht: Doppel-Rohrschelle für Flach-VZ (Art. r-d107)
Technische Ansicht: Doppel-Rohrschellen für Flach-VZ (Art. r-d135)
Artikel-Nr.:
     328-r-d107
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527957185
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • inkl. Schrauben und Muttern
  • geeignet für gelochte Verkehrszeichen

| |

Achtung: Zur Befestigung von 2 Schildern an der Rohrschelle werden zwei Schraubensets benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten) - siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Ø:
60 mm
Lochabstand:
70 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
geeignet für:
gelochte Verkehrszeichen
Lieferumfang:
inkl. Schrauben und Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,07*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,32*
Zubehör
Wolk
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.