Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagezubehör für Antirutschbeläge, Metal Primer Gebinde 0,7 Liter / reicht für ca. 6 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Montagezubehör für Antirutschbeläge
Modellbeispiele: Montagezubehör für Antirutschbeläge
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     328-rm43267
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5024747432653
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodengrundierung
Fußbodengrundierung
Metallgrundierung
Adhesion Primer
| NonMetal Primer
  • Grundierung für poröse, nichtmetallische Oberflächen
  • Ergiebigkeit ca. 4 - 6 m²/Liter (je nach Oberfläche)

Metal Primer
  • Grundierung für alle Metalloberflächen
  • Ergiebigkeit: ca. 8,5 m²/Liter

Rollengriff
  • zur Aufnahme einer harten Rolle

Rolle, hart
  • zum Auftragen des Antirutschbelages
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell/Eigenschaften:
Metal Primer Gebinde 0,7 Liter / reicht für ca. 6 m²
GHS-Symbol:
GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS09 - Umwelt: Umweltgefährlich
Signalwort:
Achtung!
H-Sätze:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P-Sätze:
P261 - Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P264 - Nach Gebrauch ... gründlich waschen. | P280 - Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302 + P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P321 - Besondere Behandlung (siehe ... auf diesem Kennzeichnungsetikett).

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 45,62*
€ 59,35*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 47,09*
€ 61,24*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,77*
€ 62,78*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 49,03*
€ 63,24*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 73,79*
€ 91,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 26,06*
Zubehör
ITW
43277
ab € 138,11*
Zubehör
ITW
43323
ab € 164,63*
Zubehör
ITW
43320
ab € 164,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.