Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkoffer Extra 'Erste Hilfe', Büro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verbandkoffer -Erste Hilfe- Büro (Art. st1126)
Modellbeispiel: Verbandkoffer -Erste Hilfe- Büro (Art. st1126)
Modellbeispiel: Handwerk (Art. st1126)
Artikel-Nr.:
     328-st1126
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527832772
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten
  • Material: ABS-Kunststoff, gelb
  • Inhalt nach DIN 13157
  • inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung

|
  • schlagfester und formbeständiger Behälter für den mobilen und stationären Einsatz
  • temperaturbeständig, spritzwassergeschützt und staubdicht
  • absolut wartungsfrei - sterile Verbandstoffe 20 Jahre haltbar
  • Inneneinteilung verstellbar und mit transparenten Abdeckplatten
  • verstärkter Tragegriff für einen einfachen Transport
  • mit nachleuchtendem Signalstreifen für bessere Sichtbarkeit im Dunklen
  • verplombbarer Verschluss um den Inhalt vor unbefugtem Eingriff zu schützen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Variante:
Büro
Modell:
Verbandkoffer
Material:
ABS-Kunststoff
Breite:
260 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
110 mm
Farbe:
gelb
Inhalt:
nach DIN 13157
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C9035
ab € 3,33*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.